Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbriefkasten eds Aufputz 690755


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandbriefkasten eds Aufputz 690755
Wandbriefkasten eds Aufputz 690755
Artikel-Nr.:
     6012B-58758767
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     690755
EAN/GTIN:
     4007235907551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset

Wandbriefkasten eds Aufputz 690755

Albert-Briefkasten 690755 aus Edelstahl, mit integrierter Zeitungsrolle, Briefeinwurf und Briefentnahme von vorn. Abmessung: 540 x 330 x 140 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Koppelbar:
nein
Geeignet für Batteriemontage:
nein
Anzahl der Briefkästen:
1
Anzahl der Modulplätze:
1
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Gesamtbreite:
330 mm
Gesamthöhe:
540 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 335,50*
€ 335,50*
€ 5,95*
ab € 291,48*
€ 348,55*
Frei Haus
ab € 292,33*
€ 348,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 296,30*
€ 352,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 300,84*
€ 356,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,18*
€ 419,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,62*
€ 417,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,43*
€ 402,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,10*
€ 389,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,30*
€ 352,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690768
ab € 174,31*
Zubehör
Gebr. Albert
690769
ab € 154,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.