Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchtenkopf 3000K 99760K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchtenkopf 3000K 99760K3
Pollerleuchtenkopf 3000K 99760K3
Artikel-Nr.:
     3517A-58770618
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     99760K3
EAN/GTIN:
     4044017248198
Suchbegriffe:
LED Modul
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte

Pollerleuchtenkopf 3000K 99760K3

BEGA Pollerleuchtenkopf 99760K3. Freistrahlend mit Schutzgitter · 360°. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. Passend zu Pollerrohr ø 140 mm. LED, 7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 235 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 320,35*
€ 364,33*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 319,17*
€ 365,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 322,80*
€ 369,13*
Frei Haus
ab € 325,06*
€ 372,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 333,74*
€ 378,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,13*
€ 439,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,76*
€ 437,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,04*
€ 423,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,70*
€ 417,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,80*
€ 384,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99620
ab € 172,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.