Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9811 AB2LLRA#6706540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX 9811 AB2L-LRA/1650-740 6706540 2G1S ET LED-16W, sw, IP65, alu 6706540
TRILUX 9811 AB2L-LRA/1650-740 6706540 2G1S ET LED-16W, sw, IP65, alu 6706540
Artikel-Nr.:
     3517A-58782778
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6706540
EAN/GTIN:
     4018242348671
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9811 AB2LLRA#6706540

Dekorative LED-Laterne für Mastaufsatzmontage. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandausleger
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 621,01*
€ 706,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 664,37*
€ 753,19*
Frei Haus
ab € 671,58*
€ 760,39*
€ 5,95*
ab € 739,34*
€ 830,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 760,40*
€ 855,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,19*
€ 896,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,76*
€ 887,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,12*
€ 861,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,44*
€ 837,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,37*
€ 790,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2224100
ab € 385,80*
Zubehör
TRILUX
6818500
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.