Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 3000K AltigoG230 #6970150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Altigo G2 30 SE6L/1000- 6970150 830 1G1P LED-Anbauleuchte 6970150
TRILUX Altigo G2 30 SE6L/1000- 6970150 830 1G1P LED-Anbauleuchte 6970150
Artikel-Nr.:
     3517A-58784838
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6970150
EAN/GTIN:
     4018242384549
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Anbauleuchte 3000K AltigoG230 #6970150

LED-Anbauleuchte für den Außenbereich. Anbauleuchte zur Wand- Decken- und Bodenmontage im Außenbereich. In MLT-Ausführung (Multi-Lens-Technologie), bestehend aus hocheffizienten, UV- und temperaturbeständigen Linsensystemen in Vierfachanordnung. Symmetrisch strahlend. Mit Glasabdeckung, klar. Bemessungslichtstrom 1000 lm, Bemessungsleistung 9,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 111 lm/W.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 304,41*
€ 357,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 325,65*
€ 381,51*
Frei Haus
ab € 327,10*
€ 385,36*
€ 5,95*
ab € 360,86*
€ 423,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 372,72*
€ 435,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,51*
€ 454,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,07*
€ 451,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,77*
€ 430,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,68*
€ 420,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,65*
€ 387,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7389140
ab € 61,29*
Zubehör
TRILUX
7512240
ab € 192,39*
Zubehör
TRILUX
6968500
ab € 24,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.