| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58787638 Herst.-Nr.: 982117.009 EAN/GTIN: 4051859093244 |
|
|
| | |
| Halteschellen 2Stk. 982117.009 Halteschellen aus Kunststoff für Wand- oder Deckenmontage. 2 Stück im Pack. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | grau | Werkstoff: | sonstige | Länge: | 98 mm | Breite: | 21 mm | Höhe: | 93 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,79* | € 7,12* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,79* | € 7,12* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,91* | € 7,29* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,97* | € 7,37* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,27* | € 7,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|