| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4335345 Herst.-Nr.: 982117.009 EAN/GTIN: 4051859093244 |
|
|
| | |
| Halteschellen aus Kunststoff für Wand- oder Deckenmontage. 2 Stück im Pack. Farbe: grau, Breite: 21 mm, Höhe: 93 mm, Länge: 98 mm, Transparent: false, Zubehör: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982117.009 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,79* | € 7,01* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,79* | € 7,01* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,91* | € 7,17* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,97* | € 7,26* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,27* | € 7,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|