Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Masteuchte 4000K 9.140.9332.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Masteuchte 4000K 9.140.9332.01
LED-Masteuchte 4000K 9.140.9332.01
Artikel-Nr.:
     3517A-58799950
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.140.9332.01
EAN/GTIN:
     0722699697315
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Lichtmastleuchte
Mastleuchte

LED-Masteuchte 4000K 9.140.9332.01

Mastauf-/ Mastansatzleuchte ALFONS II WUFF LED 1.0, 3 WUFF LED 96.0 W / 13140 lm - 4000 K. SK I. Leuchtenkopf: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, flach. Anschluss: komplett verdrahtet: mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes: Leuchtenkopf zum Aufklappen. Montage: notwendiges Zubehör - separat zu bestellen: ASA 60 für Ansatz ø 48mm bis 60mm (0°, -5°, -10°, -15°) bzw.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 551,08*
€ 635,78*
Frei Haus
ab € 553,94*
€ 641,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,78*
€ 756,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,76*
€ 739,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,06*
€ 716,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,78*
€ 683,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,08*
€ 655,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.