Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 10x70


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 10x70
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 10x70
Artikel-Nr.:
     3517A-58860087
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1599/000/01 10x70
EAN/GTIN:
     4001796268168
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 10x70

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
10 mm
Länge:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 22,82*
€ 29,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,91*
€ 64,57*
Frei Haus
ab € 51,55*
€ 66,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,57*
€ 76,8383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,24*
€ 75,2556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,42*
€ 71,8998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,80*
€ 69,972
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,45*
€ 68,3655
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,91*
€ 59,3929
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4991* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.