Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 10x70


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 10x70
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 10x70
Artikel-Nr.:
     6012B-58860087
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1599/000/01 10x70
EAN/GTIN:
     4001796268168
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 10x70

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
10 mm
Länge:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 22,78*
€ 30,17*
€ 5,00*
ab € 49,95*
€ 63,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,54*
€ 65,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,92*
€ 78,4448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,68*
€ 76,9692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,34*
€ 72,9946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,32*
€ 70,5908
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,22*
€ 69,2818
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,54*
€ 61,3326
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.