Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze A2 3359/000/01 5x6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 DIN EN ISO 4027 (ehe... M5x6mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 DIN EN ISO 4027 (ehe... M5x6mm HP
Artikel-Nr.:
     3517A-58863191
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3359/000/01 5x6
EAN/GTIN:
     4001796607080
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze A2 3359/000/01 5x6

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze A2 DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
5 mm
Länge:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,89*
€ 12,33*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,13*
€ 24,72*
€ 3,90*
ab € 20,74*
€ 27,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,07*
€ 28,6433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,97*
€ 27,3343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03626* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.