Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 DIN EN ISO 4027 (ehe... M5x6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 DIN EN ISO 4027 (ehe... M5x6mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 DIN EN ISO 4027 (ehe... M5x6mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796607080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796607080
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914); M5x6mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x6mm HP
ISO:
4027
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
6 mm
d:
5 mm
dt:
- mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3359/000/ 5,0/ 6/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,89*
€ 12,33*
€ 5,00*
ab € 18,28*
€ 24,70*
€ 3,90*
ab € 20,68*
€ 27,91*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.