| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58871805 Herst.-Nr.: 40071356831 EAN/GTIN: 4012539368151 |
|
|
| | |
| Connector Kit Style II 40071356831 Style II Connector Kit (Upgrade des Schnellmontagesatz Style I zu Style II) Inhalt: PTR-Klemme (L/N) & WAGO-Klemme zur PE-Durchverdrahtung Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Adapter | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 330 mm | Breite: | 75 mm | Höhe: | 55 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,09* | € 4,73* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,04* | € 4,75* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,50* | € 5,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|