Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connector Kit Style II 40071356831


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connector Kit Style II 40071356831
Artikel-Nr.:
     6012B-58871805
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071356831
EAN/GTIN:
     4012539368151

Connector Kit Style II 40071356831

Style II Connector Kit (Upgrade des Schnellmontagesatz Style I zu Style II) Inhalt: PTR-Klemme (L/N) & WAGO-Klemme zur PE-Durchverdrahtung
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
330 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,23*
€ 4,89*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,24*
€ 4,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,66*
€ 5,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.