| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58972975 Herst.-Nr.: 1108074 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| AutomatisierungLichtgitter schaltend SLG50S-080FBKA1K01 Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, FlexChain, SLG50S-080FBKA1K01, Geräteausführung: FlexChain Guest, Lichtsender: Infrarotlicht, Sensorprinzip FlexChain: Lichtgitter System, Betriebsreichweite: 6,5 m, Strahlabstand: 50 mm, Optischer Lichtaustritt: Flat, Überwachungshöhe: 800 mm, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, Leitung mit Dose M8, 4-polig, 0,5 m, Abmessungen (B x H x T): 11,8 mm x 799,2 mm x 24,1 mm, Gewicht: 464 g Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Reichweite des Schutzfeldes: | 6,5 m | Schutzfeldhöhe: | 799,2 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 655,80* | € 741,07* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 653,68* | € 741,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 660,76* | € 748,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|