Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AutomatisierungLichtgitter messend MLG10S-0740A10501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-58976287
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1213710
EAN/GTIN:
     4047084340123
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

AutomatisierungLichtgitter messend MLG10S-0740A10501

Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2, MLG10S-0740A10501, Geräteausführung: Prime - Standard Funktionalität, Kommunikationsschnittstelle Detail: IO-Link (V1.1), Analog (Strom), Eingänge/Ausgänge: 2 x Analog + 1 x Q (IO-Link), Strahlabstand: 10 mm, Betriebsreichweite: 5 m, Überwachungshöhe: 740 mm, Option: Keine, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reaktionszeit:
9,7 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
5 m
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.998,66*
€ 2.085,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.005,54*
€ 2.090,45*
Frei Haus
ab € 2.025,49*
€ 2.111,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.090,45*
€ 2.487,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.077,03*
€ 2.471,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.031,51*
€ 2.417,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.005,54*
€ 2.386,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.