Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtschranke Einstrahl WSU26/3-103A00S01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitslichtschranke Einstrahl WSU26/3-103A00S01
Artikel-Nr.:
     3517A-58985204
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1089126
EAN/GTIN:
     4047084467479
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Sicherheitslichtschranke Einstrahl WSU26/3-103A00S01

Einstrahl-Sicherheitslichtschranken, WSU/WEU26-3, WSU26/3-103A00S01, Systemteil: Sender, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3SILCL3, Reichweite: 70 m, Lichtart: Infrarotlicht, Gehäusewerkstoff: Aluminiumdruckguss, Anschlussart: Stecker M12, 8-polig, Frontscheibenheizung: ja
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
quaderförmig
Breite:
50 mm
Höhe:
156 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,57*
€ 323,01*
Frei Haus
ab € 279,55*
€ 328,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 319,26*
€ 364,64*
Frei Haus
ab € 322,74*
€ 368,32*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 319,94*
€ 376,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,64*
€ 433,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,53*
€ 433,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,25*
€ 409,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,05*
€ 402,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,26*
€ 379,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.