Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metered-by-Outlet Easy PDU 16A, 230V EPDU1116MBO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-59000368
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EPDU1116MBO
EAN/GTIN:
     0731304447986
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Metered-by-Outlet Easy PDU 16A, 230V EPDU1116MBO

Easy Metered Rack Power Distribution Units (Rackstromverteiler, PDU) bieten Remote-Überwachung in Echtzeit und Energiemanagement für angeschlossene Lasten in Server- und Netzwerk-Racklösungen. Easy PDU geht über eine normale Mehrfachsteckerleiste hinaus und bietet benutzerdefinierte Alarme, um vor potenziellen Stromkreisüberlastungen zu warnen, bevor kritische IT-Ausfälle auftreten.
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
20
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Breite:
55 mm
Höhe:
1800 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rack pdu apc, 19 zoll steckdosenleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 761,73*
€ 843,47*
Frei Haus
ab € 783,45*
€ 861,15*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 789,62*
€ 871,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 804,10*
€ 884,01*
Frei Haus
ab € 822,18*
€ 903,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,01*
€ 1.051,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,55*
€ 1.045,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,71*
€ 1.017,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,48*
€ 993,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,10*
€ 956,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.