Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle CCS25-S10-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschelle CCS25-S10-C
Kabelschelle CCS25-S10-C
Artikel-Nr.:
     3517A-59053776
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCS25-S10-C
EAN/GTIN:
     0074983362578
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Kabelschelle CCS25-S10-C

Kabelklemme m. festen Durchmesser,6.4mm-Bündeld.,M5 Schraube,natur,VPE 100. Abgerundete innere Kanten minimieren den Abrieb des Kabelbündels. Schraube ist nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Länge:
10,4 mm
Breite:
9,4 mm
Höhe:
8,9 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
6,3 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
4,2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0884*
€ 0,1195*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0921*
€ 0,1305*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,105*
€ 0,148*
4 Tage
1300
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,12641*
€ 0,17641*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0376*
Zubehör
TR Fasteners
M5 12 PRSTMC Z100
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.