Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-59061947 Herst.-Nr.: 100023863 EAN/GTIN: 4018359109684 |
| |
|
| | |
| Winkeladapter TNC-FME (M-M) 100023863 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: TNC (m) / FME (m) Max. Frequenz: 2 GHz Steckzyklen: = 500 Weitere Informationen: | | Bauform: | abgewinkelt | Ausführung: | Stecker/Stecker | Steckverbindertyp: | TNC | Impedanz: | 2 Ohm | Befestigungsart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 8,77* | € 11,56* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 9,46* | € 12,35* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,76* | € 12,36* | | | | | | 26 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 9,59* | € 12,51* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,64* | € 13,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|