Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner J01019A0012 J01019A0012 Koax-Adapter TNC-Stecker - FME-Stecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y885011
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01019A0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
IEC-Antennenkupplung Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Stecker
Rundsteckverbinder sonstige

Features:
TNC-Stecker - FME-Stecker
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
J01019A0012
Typ:
J01019A0012
Frequenz (max.):
2 GHz
Bauform:
Adapter
Impedanz:
50 Ω
Anschluss A:
TNC-Stecker
Anschluss B:
FME-Stecker
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
Produkt-Art:
Koax-Adapter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 8,77*
€ 11,56*
5
€ 5,95*
ab € 9,46*
€ 12,35*
1
€ 5,46*
ab € 8,76*
€ 12,36*
27 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 9,59*
€ 12,51*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,64*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.