Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulträger ohne Kabelabfangung 100021498


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modulträger ohne Kabelabfangung 100021498
Modulträger ohne Kabelabfangung 100021498
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-59069543
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021498
EAN/GTIN:
     4018359337292
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Kabelabfangschiene
Modulare Patchpanel

Modulträger ohne Kabelabfangung 100021498

Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19"
Modulträgern von Telegärtner auf eine durchgängige Steckverbindertechnik als auch Anschlusstechnik setzen. Die 19"
Modulträger sind die richtige Lösung für die individuelle Gestaltung im Verteilbereich. Sie sind in grau oder schwarz und mit oder ohne Kabelabfangung erhältlich.
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
5E
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,52*
€ 22,70*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,32*
€ 22,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,90*
€ 23,09*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,10*
€ 23,29*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,30*
€ 23,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.