Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerplatte f.48 ST-Kupplungen 100021475


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     3517A-59075311
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021475
EAN/GTIN:
     4018359087739
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Frontplatte

Verteilerplatte f.48 ST-Kupplungen 100021475

Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Gehäuse: Wandverteiler Anzahl Montageausschnitte und Bauform: 48 ST Anzahl Reihen x Montage-Ausschnitte: 3x16 Zahlenaufdruck: x für Gehäuse Typ: Wandverteiler
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Mit Pigtails:
nein
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
ST
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 23,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,45*
€ 23,53*
€ 5,95*
ab € 20,09*
€ 24,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,61*
€ 24,98*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,18*
€ 26,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.