Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Z ISDN-Panel 1HE MPPI50-H, gr 100007039


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19Z ISDN-Panel 1HE MPPI50-H, gr 100007039
19Z ISDN-Panel 1HE MPPI50-H, gr 100007039
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-59085842
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007039
EAN/GTIN:
     4018359296469
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
isdn patchpanel 50 port
isdn patchpanel

19Z ISDN-Panel 1HE MPPI50-H, gr 100007039

Leistungsmerkmale: 19'' Einschubgehäuse 1 HE mit 25, 30 oder 50 RJ45-Anschlussbuchsen auf einer gemeinsamen Leiterplatte, Anschluss der Adern über LSA-Plus-Schneidklemmen, Frontplatte bedruckt mit Nummern der Anschlussbuchsen, Gehäuse aus Stahlblech, lichtgrau (RAL 7035) pulverbeschichtet, Kabelzugentlastung durch handelsübliche Kabelbinder (nicht im Lieferumfang enthalten) ohne Schrauben und Spezialwerkzeuge Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: 50xRJ45 ungeschirmt, mit Adernmanagement Farbe: lichtgrau RAL 7035 Kurzbezeichnung: MPPI50-H
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
50
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
50
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
3
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: telegärtner isdn patchpanel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 102,43*
€ 123,62*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 103,09*
€ 124,23*
Frei Haus
ab € 106,93*
€ 128,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,69*
€ 131,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,79*
€ 133,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.