Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"LWL-Rangierv.1HE BASIS V m.6xSC/D 100021953


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner H02030F0008 Patch Panel 1U
Telegärtner H02030F0008 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     3517A-59089127
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021953
EAN/GTIN:
     4018359284756
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox

19"LWL-Rangierv.1HE BASIS V m.6xSC/D 100021953

Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Bündeladerkabeln & TICNET-Strecken, Festeinbau, Mit beiliegenden Befestigungswinkeln um 50 mm zurückversetzte Montage möglich Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 6 Farbe: beige Faser-Pigtails: 12x 50/125 OM2, 2 m, SC Kupplung: Farbe: beige Kupplungen: SC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, beige Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 2 Blindstopfen für M20 und M25, Spleißkassette mit integrierten Spleißschutzhaltern für max.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM2
APC-Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,17*
€ 192,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,48*
€ 192,22*
Frei Haus
ab € 171,12*
€ 198,11*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,91*
€ 201,01*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 185,29*
€ 212,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.