Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S159411 Herst.-Nr.: H02030F0008 EAN/GTIN: 4018359284756 |
| |
|
| | |
| Das umfangreiche Rangierverteiler-Programm von Telegärtner bietet optimale Lösungen für nahezu jede Anforderung: vorbestückt oder unbestückt, ausziehbar oder fest eingebaut, vormontiert oder modular. Features: Leistungsmerkmale
Zum Anschluss von Bündeladerkabeln & TICNET-Strecken Festeinbau Mit beiliegenden Befestigungswinkeln um 50 mm zurückversetzte Montage möglich Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm 2 Blindstopfen für M20 und M25 Spleißkassette mit integrierten Spleißschutzhaltern für max. 24 Fasern und Deckel Frontplatte Kupplungen und Pigtails Bei Lieferumfang mit Pigtails sind Crimpspleißschutz System Telekom und Beschriftungsstreifen enthalten Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 44 mm | Länge: | 265 mm | Breite: | 482 mm | Spezifikation: | SC | Anschlüsse: | SC Kupplungen | Ausführung: | Bestückt | Höheneinheiten: | 1 HE | Produkt-Art: | LWL-Patchpanel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,17* | € 192,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,48* | € 192,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,12* | € 198,11* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 174,91* | € 201,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 185,29* | € 212,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|