Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrule Twin 2x16,2x1.50M INS NYL F8006


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-59094238
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAI029780R0016
EAN/GTIN:
     5415022157871
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert

Ferrule Twin 2x16,2x1.50M INS NYL F8006

F8006 INS NYL TWIN FERRULE 2X16, 2X1.50 M F8006 INS NYL TWIN FERRULE 2X16, 2X1.50 M F8006 INS NYL TWIN FERRULE 2X16, 2X1.50 M
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,23*
€ 41,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,21*
€ 41,62*
€ 3,90*
ab € 31,14*
€ 42,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,78*
€ 46,02*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,22*
€ 49,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,51*
€ 49,3969
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,94*
€ 47,5286
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,16*
€ 43,0304
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,24*
€ 41,9356
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,84*
€ 40,2696
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,23*
€ 35,9737
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,06046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.