| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1699059 Herst.-Nr.: 7TAI029780R0016 EAN/GTIN: 5415022157871 |
| |
|
| | |
| F8006 INS NYL TWIN FERRULE 2X16, 2X1.50 M F8006 INS NYL TWIN FERRULE 2X16, 2X1.50 M F8006 INS NYL TWIN FERRULE 2X16, 2X1.50 M Farbe: schwarz, Isoliert: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Zwillings-Aderendhülse, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: 16 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | F8006 | Ident Code: | 7TAI029780R0016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,23* | € 41,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,21* | € 41,62* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,14* | € 42,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,78* | € 46,02* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 37,22* | € 49,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,07444* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|