Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UFP8 T568A Cat.6A 100023051


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ungeschirmter feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder UFP8 T568 A
ungeschirmter feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder UFP8 T568 A
Artikel-Nr.:
     3517A-59096129
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023051
EAN/GTIN:
     4018359412654
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
Patch-Kabel

UFP8 T568A Cat.6A 100023051

Die feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker der Baureihe UPF8 von Telegärtner können direkt auf das Installationskabel montiert werden, um Endgeräte mit RJ45-Anschluss mit dem Netzwerk zu verbinden
Anschlussdose und Patchkabel werden nicht benötigt. Die UFP8-Baureihe ist die optimale Lösung für ungeschirmte Modular Plug Terminated Link (MPTL), End-to-End Links (E2E Links) und Direct Attach Cabling (DAC).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 6,52*
2 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 4,80*
€ 6,58*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,14*
€ 6,59*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 5,567*
€ 7,117*
10
Frei Haus
ab € 5,736*
€ 7,316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,117*
€ 8,46923
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,757*
€ 8,04083
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,287*
€ 7,48153
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,567*
€ 6,62473
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.