Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100023051 UFP8 T568A Cat.6a AWG24-23/1 AWG27-23/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0338010
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023051
EAN/GTIN:
     4018359412654
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
Patch-Kabel
Die feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker der Baureihe UPF8 von Telegärtner können direkt auf das Installationskabel montiert werden, um Endgeräte mit RJ45-Anschluss mit dem Netzwerk zu verbinden, Anschlussdose und Patchkabel werden nicht benötigt. Die UFP8-Baureihe ist die optimale Lösung für ungeschirmte Modular Plug Terminated Link (MPTL), End-to-End Links (E2E Links) und Direct Attach Cabling (DAC). Mit dem feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker UFP8 von Telegärtner können Endgeräte mit RJ45-Anschluss einfach, schnell und sicher an das Installationskabel angeschlossen werden. Wird das Endgerät über dem Kabelauslass montiert oder wird das Kabel bis in das Schutzgehäuse des Geräts geführt, ist der Anschluss unsichtbar und für Unbefugte unzugänglich, was nicht nur gut aussieht, sondern dem Anwender auch das entscheidende Plus an Manipulationssicherheit bietet. Leistungsmerkmale: Steckverbinder gemäß IEC 60603-7 RJ45 8P8C, geeignet für 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-T gemäß IEEE 802.3, geeignet für Pair Power over Ethernet Plus PoE+ gemäß IEEE 802.3at, Vierkammer-Adermanager mit Farbcodierung T568A, für ungeschirmte Verkabelungen, multiportfähig, in 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar, optimiert für die Montage vor Ort, IPC-Durchdringkontakte geeignet für Massiv- und Litzenleiter, Schutzart IP20, geeignet für Kabelaußendurchmesser 5,5 bis 8,5 mm, Kabelzugentlastung feinstufig rastend, mit vormontierter Schutzkappe, UL-gelistet, SAP Artikelbezeichnung CU-CN UFP8 T568A C6A D.85-1.1 Anmerkungen: AWG 24/1-23/1, AWG 27/7-23/7, mit vormontierter Schutzkappe Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kurzbezeichnung: UFP8 T568A Cat.6A (ISO/IEC)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,12*
€ 6,51*
Lager 4147
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,13*
€ 6,59*
2 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 4,80*
€ 6,59*
10
€ 5,00*
ab € 5,567*
€ 7,107*
10
Frei Haus
ab € 5,766*
€ 7,316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.