Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel U/FTP Cat.6A RJ45 schwarz 3,0m K5545SW.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkabel U/FTP Cat.6A RJ45 schwarz 3,0m K5545SW.3
Flachkabel U/FTP Cat.6A RJ45 schwarz 3,0m K5545SW.3
Artikel-Nr.:
     3517A-59099180
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5545SW.3
EAN/GTIN:
     4049759150891
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel

Flachkabel U/FTP Cat.6A RJ45 schwarz 3,0m K5545SW.3

Paargeschirmtes Cat.6A Flachpatchkabel, Ultra dünne Abmessungen (7,0mm x 2,2mm), sehr kurzer RJ45 Stecker, Temperaturbereich: -10°C - 60°C
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
U/FTP
Kategorie:
6A (TIA)
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,21*
€ 3,38*
6 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 2,33*
€ 3,55*
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 3,68*
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 3,68*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,52*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.