Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel mit Flachkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel mit Flachkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A
Patchkabel mit Flachkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A
Patchkabel mit Flachkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A
Patchkabel mit Flachkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A
Patchkabel mit Flachkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A
Artikel-Nr.:
     4502-25P9154
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5545SW.3
EAN/GTIN:
     4049759150891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel, K5545SW.3, EFB Elektronik Das paarweise geschirmte Cat.6A RJ45-Flachpatchkabel gewährleistet eine hervorragende Performance für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Das flache Patchkabel besticht durch seinen flachen Aufbau und ist mit 2,2 mm Höhe ideal für die Verlegung z.B. hinter Simsen oder unter einem Teppich. Die vergossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht so den Steckvorgang bei beengten Platzverhältnissen.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30-7
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Kabel:
U/FTP
Kabellänge:
3 m
Kategorie:
Cat 6A
Material:
PVC
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 2,23*
€ 3,37*
5 Tage
1000
1
€ 9,90*
ab € 2,39*
€ 3,59*
1
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 3,67*
1
€ 5,00*
ab € 2,47*
€ 3,70*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.