Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 220V-50HZ/240V-60HZ DIL ER-31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-59169967
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     99611
EAN/GTIN:
     4010184996118
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Leistungsschütz 220V-50HZ/240V-60HZ DIL ER-31

Für EVK 200-500 bei Wechselstromventilatoren mit mehr als 2 A Stromaufnahme bzw. bei allen Drehstromventilatoren. 3 Schließer, 1 Öffner
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,99*
€ 103,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 83,09*
€ 103,65*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 84,57*
€ 105,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,12*
€ 107,59*
Frei Haus
ab € 88,54*
€ 109,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.