Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger CML730i-R10#50117788


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-59261125
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50117788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Lichtvorhang Empfänger CML730i-R10#50117788

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m
Messfeldlänge: 480 mm
Strahlabstand: 10 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 1 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs
Schnittstelle: CANopen
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 555 mm
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
35,4 mm
Länge des Sensors:
555 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
20 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.095,46*
€ 1.147,46*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.080,48*
€ 1.152,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.115,81*
€ 1.170,55*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.236,70*
€ 1.298,55*
Frei Haus
ab € 1.250,20*
€ 1.310,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,55*
€ 1.545,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,79*
€ 1.534,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.265,94*
€ 1.506,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.250,24*
€ 1.487,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,70*
€ 1.471,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,16*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,81*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,74*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,92*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,87*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,75*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,33*
Zubehör
Leuze electronic
50040099
ab € 31,78*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 32,50*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 41,64*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 67,05*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 91,39*
Zubehör
Leuze electronic
50118183
ab € 110,74*
Zubehör
Leuze electronic
50118184
ab € 109,40*
Zubehör
Leuze electronic
50118185
ab € 80,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.