Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser BCL 508i SM 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-59269000
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50105514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Stationärer Barcodeleser BCL 508i SM 102

Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 300 ... 1.000 mm
Lesetechnik: Linienscanner
Lichtstrahlaustritt: frontseitig
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.
Schnittstelle: Ethernet, USB
Anschluss: USB
Abmessungen: 123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm
Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung
Bedienelemente: Taste(n)
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 .
Weitere Informationen:
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
123,5 mm
Höhe des Sensors:
63 mm
Länge des Sensors:
106,5 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
ja
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Umgebungstemperatur:
0..40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..30 V
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.867,46*
€ 4.055,06*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.823,43*
€ 4.060,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.036,40*
€ 4.223,24*
Frei Haus
ab € 4.056,29*
€ 4.264,62*
10 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 4.356,91*
€ 4.549,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.223,24*
€ 5.025,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.200,25*
€ 4.998,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.097,09*
€ 4.875,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.043,24*
€ 4.811,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.036,40*
€ 4.803,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,50*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,78*
Zubehör
Leuze electronic
50040155
ab € 13,75*
Zubehör
Leuze electronic
50107726
ab € 8,13*
Zubehör
Leuze electronic
50108833
ab € 172,25*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 39,61*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 131,71*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 34,88*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 97,64*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 74,18*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,21*
Zubehör
Leuze electronic
50135073
ab € 29,81*
Zubehör
Leuze electronic
50135074
ab € 43,45*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 36,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.