Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 508i SM 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 508i SM 102
Artikeldetailsicht 1, BCL 508i SM 102
Artikeldetailsicht 2, BCL 508i SM 102
Artikeldetailsicht 3, BCL 508i SM 102
Masszeichnung 1, BCL 508i SM 102
Artikel-Nr.:
     6682-50105514
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50105514
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 300 ... 1.000 mm
Lesetechnik: Linienscanner
Lichtstrahlaustritt: frontseitig
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.
Schnittstelle: Ethernet, USB
Anschluss: USB
Abmessungen: 123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm
Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung
Bedienelemente: Taste(n)
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
106.5 mm
Breite:
123.5 mm
Höhe:
63 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.867,46*
€ 4.055,06*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.823,43*
€ 4.060,22*
Frei Haus
ab € 4.036,40*
€ 4.223,24*
Frei Haus
ab € 4.056,29*
€ 4.264,62*
Lager 6682
10 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 4.356,91*
€ 4.549,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.549,72*
€ 5.414,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.525,03*
€ 5.384,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.416,31*
€ 5.255,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.360,87*
€ 5.189,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.356,91*
€ 5.184,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,50*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,78*
Zubehör
Leuze electronic
50040155
ab € 13,75*
Zubehör
Leuze electronic
50107726
ab € 8,13*
Zubehör
Leuze electronic
50108833
ab € 172,25*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 39,61*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 131,71*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 34,88*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 97,64*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 74,18*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,21*
Zubehör
Leuze electronic
50135073
ab € 29,81*
Zubehör
Leuze electronic
50135074
ab € 43,45*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 36,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.