Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussteil ME 338 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-59276751
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50134927
EAN/GTIN:
     k.A.

Anschlussteil ME 338 104

Geeignet für: BCL 338i
Schnittstelle: EtherCAT
Anzahl Anschlüsse: 5 St.
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, 900 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,05*
€ 475,84*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 411,11*
€ 481,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 446,00*
€ 511,47*
Frei Haus
ab € 450,07*
€ 516,55*
5 Tage
35
€ 15,90*
ab € 481,10*
€ 551,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,47*
€ 608,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,60*
€ 605,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,98*
€ 586,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,88*
€ 569,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,00*
€ 530,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.