Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussteil - ME 338 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ME 338 104
Artikeldetailsicht 1, ME 338 104
Masszeichnung 1, ME 338 104
Artikel-Nr.:
     6682-50134927
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50134927
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussteil

Geeignet für: BCL 338i
Schnittstelle: EtherCAT
Anzahl Anschlüsse: 5 St.
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, 900 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
43.5 mm
Breite:
64 mm
Höhe:
33.5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 425,92*
€ 488,06*
Frei Haus
ab € 443,00*
€ 498,88*
Frei Haus
ab € 448,40*
€ 503,64*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,89*
€ 504,19*
Lager 6682
35
€ 15,90*
ab € 479,28*
€ 536,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,36*
€ 638,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,92*
€ 629,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,40*
€ 614,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,31*
€ 600,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,28*
€ 570,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.