Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 30x10mm L:1184mm ZX2029


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042224R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1184 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042224R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1184 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     3517A-59356030
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042224R9999
EAN/GTIN:
     4011617422242
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Kupferschiene 30x10mm L:1184mm ZX2029

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 5 = 1184 mm, Bemessungsstrom In max. 630 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
1184 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,82*
€ 154,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 127,97*
€ 156,91*
Frei Haus
ab € 133,90*
€ 163,33*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 139,71*
€ 170,86*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 142,80*
€ 173,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.