Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul AC/DC 24 V 230 2042-3819


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517A-59365724
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2042-3819
EAN/GTIN:
     4055143651752
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaismodul
leistungsrelais 230v

Relaismodul AC/DC 24 V 230 2042-3819

Relaismodul
Eingangsnennspannung AC/DC 24 V 230 V
2 Schließer
Grenzdauerstrom 5 A
Statusanzeige grün
20 mm Baubreite
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
20,7 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 38,475*
€ 48,955*
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 38,90592*
€ 49,10592*
4
Frei Haus
ab € 40,11*
€ 50,99*
14 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 43,90*
€ 54,63*
26 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 47,5256*
€ 57,9856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 48,955*
€ 58,25645
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,495*
€ 52,94905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,285*
€ 51,50915
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,565*
€ 49,46235
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,475*
€ 45,78525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 195,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1861
ab € 1,7004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1992
ab € 0,2912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 2,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 2,392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 2,382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.