Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul DC 24 V,2 Schließer 2042-3014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517A-59365725
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2042-3014
EAN/GTIN:
     4055143651677
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaismodul
leistungsrelais 24v

Relaismodul DC 24 V,2 Schließer 2042-3014

Relaismodul
Eingangsnennspannung DC 24 V
2 Schließer
Grenzdauerstrom 8 A
Bahn
Statusanzeige grün
20 mm Baubreite
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
20,7 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ly relais, leistungsrelais wago
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 29,335*
€ 37,975*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,43841*
€ 38,97841*
4
Frei Haus
ab € 30,67*
€ 39,51*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 33,54*
€ 43,64*
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 36,0316*
€ 46,6716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 37,975*
€ 45,19025
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,025*
€ 41,67975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,295*
€ 39,62105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,435*
€ 38,59765
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,335*
€ 34,90865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 151,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1861
ab € 1,7004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1891
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1992
ab € 0,2912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 97,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1791
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.