Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienen-Sensormodul VLMF-SEN500-7DALIECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschienen-Sensormodul VLMF-SEN500-7DALIECO
Tragschienen-Sensormodul VLMF-SEN500-7DALIECO
Artikel-Nr.:
     3517A-59465760
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1500175
EAN/GTIN:
     4029299529128
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Geräteträger
Lichtmanagement

Tragschienen-Sensormodul VLMF-SEN500-7DALIECO

Ausführung: Sensormoduleinsatz zur Montage in Tragschiene VLTM. Zusatzmodule VLMF ... aus Aluminiumprofil, stranggepresst, weiß, silber (-SI) oder schwarz (-SW), pulverbeschichtet. Federstahlklammern für die Befestigung an der Tragschiene. Die Module VLMF ... können variabel zwischen den Geräteträgern VLGF ... platziert werden.Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene.
Weitere Informationen:
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50..60 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 156,99*
€ 194,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 159,08*
€ 197,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,99*
€ 201,11*
Frei Haus
ab € 166,06*
€ 204,95*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 227,15*
€ 277,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.