| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5864871 Herst.-Nr.: 1500175 EAN/GTIN: 4029299529128 |
| |
|
| | |
| Ausführung: Sensormoduleinsatz zur Montage in Tragschiene VLTM. Zusatzmodule VLMF ... aus Aluminiumprofil, stranggepresst, weiß, silber (-SI) oder schwarz (-SW), pulverbeschichtet. Federstahlklammern für die Befestigung an der Tragschiene. Die Module VLMF ... können variabel zwischen den Geräteträgern VLGF ... platziert werden.Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage . Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz). Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Metall | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 157,12* | € 192,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,56* | € 195,18* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 162,11* | € 199,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,29* | € 203,33* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 227,04* | € 278,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|