| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517A-59567759 Herst.-Nr.: 861200 EAN/GTIN: 4251401463567 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flash LED 2 861200 GIFAS FlashLED 2Arbeits- und Inspektionsleuchte mit NotlichtfunktionBetriebsspannung: 10-42 VDCLeistung: 5 x 3 Watt Power LEDs, cool white 5000KLichtleistung: 200 lm - 1250 lmLeuchtdauer: 5 - bis 14 Stunden je nach EinstellungLadezeit für Vollladung: 5 hStromversorgung: Akku Li-ion 14,4 V 2600 mAhSchutzklasse: IIISchutzart Leuchte: IP 65Betriebstemperatur: -20° bis +45°CLadetemperatur: 0° bis +45°C Gewicht: ca. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Spannungsart: | DC | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzklasse: | III | Max. Systemleistung: | 15 W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 399,00* | € 399,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 384,05* | € 451,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 384,80* | € 455,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|