| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-59567759 Herst.-Nr.: 861200 EAN/GTIN: 4251401463567 |
|
|
| | |
| Flash LED 2 861200 GIFAS FlashLED 2Arbeits- und Inspektionsleuchte mit NotlichtfunktionBetriebsspannung: 10-42 VDCLeistung: 5 x 3 Watt Power LEDs, cool white 5000KLichtleistung: 200 lm - 1250 lmLeuchtdauer: 5 - bis 14 Stunden je nach EinstellungLadezeit für Vollladung: 5 hStromversorgung: Akku Li-ion 14,4 V 2600 mAhSchutzklasse: IIISchutzart Leuchte: IP 65Betriebstemperatur: -20° bis +45°CLadetemperatur: 0° bis +45°C Gewicht: ca. Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Spannungsart: | DC | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzklasse: | III | Max. Systemleistung: | 15 W |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 399,00* | € 399,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 384,05* | € 451,49* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 384,80* | € 455,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|