| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-59867179 Herst.-Nr.: R1.400.0134.0 EAN/GTIN: 4049088306327 |
| |
|
| | |
| Transponderschalter Set R1.400.0134.0 Sicherer Transponderschalter und Betätiger, vollkodiert, automatischer Start, Schaltabstand 8 mm, Maße LxBxH: 36 x 26 x 13 mm, Schutzart IP67, Anschluß Kabel 5m Weitere Informationen: | | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Höhe des Sensors: | 26 mm | Breite des Sensors: | 36 mm | Länge des Sensors: | 13 mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabeleinführung (metrisch) | Schutzart (IP): | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,41* | € 191,05* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 155,81* | € 191,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,17* | € 198,26* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 172,09* | € 209,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,93* | € 229,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|