Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoE-Injektor 30W, 2x RJ45 Buchse INJ 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PoE-Injektor 30W, 2x RJ45 Buchse INJ 1000
PoE-Injektor 30W, 2x RJ45 Buchse INJ 1000
Artikel-Nr.:
     6012B-60054990
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2703005
EAN/GTIN:
     4055626462936
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
RJ45 Steckverbinder

PoE-Injektor 30W, 2x RJ45 Buchse INJ 1000

PoE-Injektor, 30 W, zwei RJ45-Buchsen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
Frei Haus
ab € 187,41*
€ 209,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,62*
€ 213,78*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 197,54*
€ 220,31*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,77*
€ 223,08*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 208,61*
€ 229,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,77*
€ 249,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,33*
€ 241,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 110,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2891686
ab € 30,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2891783
ab € 34,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2891880
ab € 44,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 68,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 85,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2902992
ab € 29,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2703023
ab € 91,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2703015
ab € 33,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2703020
ab € 86,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.