Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingabeoptokoppler DEK-OE-24DC/24DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eingabeoptokoppler DEK-OE-24DC/24DC
Eingabeoptokoppler DEK-OE-24DC/24DC
Artikel-Nr.:
     3517A-60055667
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2964348
EAN/GTIN:
     4017918107420
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler

Eingabeoptokoppler DEK-OE-24DC/24DC

Eingabe-Solid-State-Relais, mit Gleichspannungsausgang-Gegentakt, Übertragungsfrequenz 100 kHz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 14 - 30 V DC/50 mA
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19,2..28,8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
14..30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,05 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 47,65*
€ 51,22*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 45,79*
€ 56,34*
1
€ 5,95*
ab € 47,37*
€ 57,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 47,69*
€ 58,36*
1
Frei Haus
ab € 47,77*
€ 58,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
ab € 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,1309*
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
ab € 1,032*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
ab € 0,623*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
ab € 0,821*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
ab € 1,032*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,882*
Zubehör
Phoenix Contact
2716949
ab € 0,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
5060935
ab € 0,4129*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.