Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60056312 Herst.-Nr.: 2885919 EAN/GTIN: 4046356146319 |
| |
|
| | |
| Rundstrahlantenne Schutzart IP55 RAD-ISM-240 #2885919 Rundstrahlantenne, 2,4 GHz, Gewinn: 6 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 360°/30°, Schutzart: IP67, seewasserbeständig, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen, ATEX- und IECEx-Zulassung Weitere Informationen: | | Indoor: | ja | Outdoor: | ja | Antennengewinn: | 6 dBi | Öffnungswinkel horizontal: | 360 ° | Öffnungswinkel vertikal: | 30 ° | Anschluss: | N | Anschlussart: | Buchse | Mit Anschlusskabel: | nein | Montageart: | Wandmontage | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,29* | € 196,39* | | | | | | 34 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 167,75* | € 196,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 167,61* | € 197,02* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 167,94* | € 197,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,67* | € 203,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|