Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder BauformA(18mm),24V SAIB-VSA-3P/24/9/SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-60060660
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2451220000
EAN/GTIN:
     4050118465426
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Steckverbinder BauformA(18mm),24V SAIB-VSA-3P/24/9/SD

Ventilsteckverbinder zum Anschluss von Magnetventilen.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Für Kabelaußendurchmesser:
4,5..7 mm
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
10 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,44*
€ 7,63*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,45*
€ 7,64*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,65*
€ 7,88*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,73*
€ 7,98*
€ 3,90*
ab € 6,18*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.