Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch FL TS#1232305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrial Ethernet Switch FL TS#1232305
Artikel-Nr.:
     3517A-60064016
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1232305
EAN/GTIN:
     4063151333058
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
phoenix contact sfp switch
sfp switch

Industrial Ethernet Switch FL TS#1232305

Managed TSN Switch 2000, 12 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP-Ports 100/1000 MBit/s, 2 Combo-Ports 10/100/1000 MBit/s, PROFINET Conformance-Class B
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
130,102985 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
125,063404 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.555,72*
€ 1.716,29*
Frei Haus
ab € 1.567,17*
€ 1.733,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.716,29*
€ 2.042,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.656,06*
€ 1.970,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.612,72*
€ 1.919,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.555,72*
€ 1.851,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.